{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Fabrikantnummer | GWS 26-230 LVI | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Wattage | 2.600 W | |
Maximale vibratie volgens EN | 6 m/s2 | |
Maximale schijf-⌀ | 230 mm | |
Maximale doorslijpdiepte | 69 mm | |
Gewicht | 5,6 kg | |
Zachte aanloop | ja | |
Herstartblokkering | ja | |
Kickbackstop | ja | |
Bijzonderheid | Draaibaar beugelhandvat, PROtection-schakelaar | |
Producttype | Haakse slijper |
Artikelnummer | 077153 26-230LVI | |
Nummer fabrikant | 0601895H04 |