{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Fabrikantnummer | GWS 24-230 JVX | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Wattage | 2.400 W | |
Maximale vibratie volgens EN | 6,5 m/s2 | |
Maximale schijf-⌀ | 230 mm | |
Maximale doorslijpdiepte | 69 mm | |
Gewicht | 6,5 kg | |
Zachte aanloop | ja | |
Herstartblokkering | ja | |
Kickbackstop | ja | |
Bijzonderheid | Draaibaar beugelhandvat, uitvoerrem | |
Producttype | Haakse slijper |
Artikelnummer | 077153 24-230JVX | |
Nummer fabrikant | 0601864U04 |