{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Verpakking | Systeemkoffer (L-Boxx) | |
Fabrikantnummer | GEF 7 E | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Wattage | 720 W | |
Toerentalbereik | 2.800 min-1 - 11.000 min-1 | |
Bandbreedte | 6 mm - 20 mm | |
Bandlengte | 457 mm | |
Gewicht | 2 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | < 2,5 m/s2 | |
Producttype | Bandschuurmachine |
Artikelnummer | 077714 GEF7E | |
Nummer fabrikant | 06018A8001 |