Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Acculader LA036

Artikelnummer: 073841 LA036

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer LA036
Producttype Lader

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 073841 LA036
Nummer fabrikant 4932352097

Omschrijving

Uitvoering:

BL1418 - 14 V - 18 V lader. Eenvoudige herkenbaarheid van de laadstatus via de led-weergave. Laadt een 18 V 4,0 Ah accu in 60 min.