{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Systeemkoffer (L-Boxx) | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Bosch 18 V | |
Schacht | SDS Plus | |
Fabrikantnummer | GBH 18 V-EC | |
Aantal inbegrepen accu’s | 2 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 5 Ah | |
Accuspanning | 18 V | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in hout | 20 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in beton | 18 mm | |
Maximaal aantal slagen | 4.550 min-1 | |
Slagenergie | 1,7 J | |
Gereedschapsopname vorm | SDS-Plus | |
Gewicht | 2,6 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | 16 m/s2 | |
geschikt voor materiaal | Metselwerk; Beton; Steen | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Producttype | Boorhamer |
Artikelnummer | 075515 GBH18VEC | |
Nummer fabrikant | 061190400F |