{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Verpakking | Systeemkoffer (L-Boxx) | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Bosch 18 V | |
Fabrikantnummer | GDX 18V-EC | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Accucapaciteit | 5 Ah | |
Accuspanning | 18 V | |
Maximale schroef-⌀ (8,8 − 12,9) | M16 | |
Maximaal draaimoment hard | 185 Nm | |
Aantal slagen | 0 min-1 - 3.200 min-1 | |
Gereedschapsopname aandrijfprofiel | Sleutel voor binnenzeskantbouten, buitenvierkant | |
Gereedschapsopname afmeting | 1/4 inch; 1/2 inch | |
Maximaal toerental 1e versnelling | 2.800 min-1 | |
Gewicht | 1,7 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | 13 m/s2 | |
Typisch gebruik | Strong | |
Producttype | Slagschroefmachine |
Artikelnummer | 074052 GDX18VEC | |
Nummer fabrikant | 06019B9107 |