{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Verpakking | Systeemkoffer (L-Boxx) | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Bosch 18 V | |
Fabrikantnummer | GSB 18V-60 PC | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Aantal inbegrepen accu’s | 2 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 4 Ah | |
Accuspanning | 18 V | |
Motortype | Borstelloze motor | |
Maximaal draaimoment zacht | 31 Nm | |
Maximaal draaimoment hard | 60 Nm | |
Maximaal toerental 1e versnelling | 0 min-1 - 600 min-1 | |
Maximaal toerental 2e versnelling | 1.900 min-1 | |
Snelspanhouder spanbereik | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 10 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in hout | 38 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in beton | 10 mm | |
Maximale vibratie volgens EN met klopboorfunctie | 8 m/s2 | |
Maximale vibratie volgens EN zonder klopboorfunctie | 2,5 m/s2 | |
Gewicht | 1,9 kg | |
Typisch gebruik | Strong | |
geschikt voor materiaal | hout; Metselwerk; Beton; Staal | |
Producttype | Klopboorschroefmachine |
Artikelnummer | 070106 GSB1860PC | |
Nummer fabrikant | 06019G2109 |