{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Verpakking | Transportkoffer | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | AEG type C 14 V | |
Fabrikantnummer | BS 14 G3 | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Aantal inbegrepen accu’s | 2 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accuspanning | 14,4 V | |
Motortype | 2-polige motor | |
Maximaal draaimoment hard | 36 Nm | |
Maximaal toerental 1e versnelling | 0 min-1 - 400 min-1 | |
Maximaal toerental 2e versnelling | 1.700 min-1 | |
Snelspanhouder spanbereik | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 12 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in hout | 32 mm | |
Gewicht | 1,5 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | < 2,5 m/s2 | |
Typisch gebruik | Strong | |
geschikt voor materiaal | hout; Staal | |
Producttype | Boorschroefmachine | |
USP1 | 12V, 2-polige motor | |
USP2 | FIXTEC-snelspanboorhouder, met 2 accu’s |
Artikelnummer | 070221 BS14G3 | |
Nummer fabrikant | 4935451093 |