{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Verpakking | Systeemkoffer (HD=Heavy Duty) | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Milwaukee type B 18 V | |
Fabrikantnummer | M18 FDD2 | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Aantal inbegrepen accu’s | 2 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 2 Ah | |
Accuspanning | 18 V | |
Motortype | Borstelloze motor | |
Maximaal draaimoment hard | 135 Nm | |
Maximaal toerental 1e versnelling | 0 min-1 - 550 min-1 | |
Maximaal toerental 2e versnelling | 2.000 min-1 | |
Snelspanhouder spanbereik | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 16 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in hout | 89 mm | |
Gewicht | 2,1 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | <2,5 m/s2 | |
Typisch gebruik | Heavy Duty | |
geschikt voor materiaal | hout; Staal | |
Producttype | Boorschroefmachine |
Artikelnummer | 070210 M18FDD2-2 |