{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Verpakking | Transportkoffer | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Fein type E 12 V | |
Fabrikantnummer | ASCM 12Q SELECT | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Aantal inbegrepen accu’s | 0 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accuspanning | 12 V | |
Maximaal draaimoment zacht | 20 Nm | |
Maximaal draaimoment hard | 40 Nm | |
Maximaal toerental 1e versnelling | 400 min-1 | |
Maximaal toerental 2e versnelling | 700 min-1 | |
Maximaal toerental 3e versnelling | 1.400 min-1 | |
Maximaal toerental 4e versnelling | 2.500 min-1 | |
Snelspanhouder spanbereik | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in hout | 40 mm | |
Gewicht | 1,1 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | <2,5 m/s2 | |
Typisch gebruik | Heavy Duty | |
geschikt voor materiaal | hout; Staal | |
Producttype | Boorschroefmachine | |
USP1 | 12V | |
USP2 | Snelspanhouder-spanbereik 1,5-13, in de transportkoffer, geschikt voor hout en staal |
Artikelnummer | 070204 71161064 | |
Nummer fabrikant | 71161064000 |