Uitvoering:
Exportuitvoering 230 V / 10 A.
mobiele hogedrukreinigers met wisselstroommotor. Apparaat met drukschakelaarbediening, anti-verdraaisysteem, onder druk draaibaar gelagerde hogedrukslang en draaibare RVS-spuitlans. Robuuste 3-cilinder axiaalpomp met messing cilinderkop. Wateraanvoer van messing. Maximale aanvoertemperatuur 60 °C.
Het EASY!Force-hogedrukpistool gebruikt de terugstootkracht van de hogedrukstraal en reduceert hierdoor de houdkracht voor de gebruiker. Zorgt voor volledig nieuw werkcomfort zonder vermoeidheidsverschijnselen. Verbeterd volledig keramisch ventiel. Geïntegreerd EASY!Lock-verbindingssysteem. Maakt een snelle en simpele inrichting van accessoires (zoals mondstukken, stalen pijpen) mogelijk dankzij uniforme aansluitingen.
- 3-cilinder axiaalpomp met zuigers van gehard edelstaal.
- Traploze druk- en waterhoeveelheidsregeling op het pistool.
Levering:
Inclusief 10 m premium-hogedrukslang, EASY!Force-pistool met softgrip, RVS-spuitlans 840 mm, vuilfrees en drievoudige spuitkop 0° / 25° / 40°.