Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Haakse slijper GWS Accu 18-125PSC

Artikelnummer: 077110 18-125PSC
  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 18 V
  • Aansluiting: Bluetooth-interface

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Bosch 18 V
Aansluiting Bluetooth-interface
Fabrikantnummer GWS 18V-125 PSC
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 7 Ah
Accuspanning 18 V
Maximaal toerental 9.000 min-1
Maximale schijf-⌀ 125 mm
Maximale doorslijpdiepte 34 mm
Gewicht 2,8 kg
Maximale vibratie volgens EN 6 m/s2
Overbelastingsbeveiliging ja
Dodemansschakeling ja
Zachte aanloop ja
Herstartblokkering ja
Kickbackstop ja
Energievoorziening Accuvoeding
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077110 18-125PSC
Nummer fabrikant 06019G3F01

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige 18 V / 7,0 Ah haakse slijper met accu, in compacte uitvoering:
  • Zeer lange looptijd dankzij EC-motor en 7,0 Ah ProCore accupacks met beveiliging tegen overbelasting, oververhitting en diepe ontlading.
  • 3-Traps toerentalkeuze en individuele gereedschapsinstelling via de Bosch My Tools app mogelijk.

Levering:

Inclusief lader, Connectivity-module, L-BOXX, torsiebestendige beschermkap, extra handvat.

Tip:

Zie voor bijbehorende reserveaccu’s en laders nr. 073854 en 073866.

Geschikte producten

Reserveonderdelen