Uitvoering:
Stofbestendige en krachtige 18 V Ah accu-haakse slijper voor effectieve doorslijp-, slijp- en afbraamwerkzaamheden bij montagewerk.
- Onderhoudsvrije, borstelloze EC-motor met innovatieve koelribben voor optimale warmteafvoer inclusief temperatuurbewaking.
- Maximale werksnelheid met FEIN HighPower Li-ion-accu’s. Hoogstroomgeschikte cellen met langdurig hoge stroomafgifte en 75% hogere stroomsterkte dan Li-ion-accu’s.
- Zeer rustige loop en trillingsarme werking dankzij de onafhankelijk gelagerde, van de behuizing losgekoppelde motor en 4 extra trillingsdempers.
- Omvangrijke gebruikersbescherming: Zachte aanloop, herstartbeveiliging, elektronische overbelastingsbeveiliging, rem.
- Stofdichte, afzonderlijke motorelektronica in het grijpgedeelte.
- FEIN SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepe ontlading.
Voordeel:
- Zeer lange levensduur dankzij borstelloze FEIN PowerDrive motoren van de volgende generatie.
- Bescherming van de motor tegen agressief keramisch en mineraal stof door volledig gesloten motorbehuizing.
- Ideaal voor elke toepassing. Optimale toerentallen, afgestemd op vele slijpmiddelen en materialen door traploze, elektronische toerentalkeuze.
Levering:
Inclusief 2 × 18 V / 5,2 Ah Li-ion-accu, snellader, beschermkap, zonder gereedschap te gebruiken snelspanmoer, antivibratiehandvat, sleutel, koffer.
Tip:
Zie voor bijbehorende reserveaccu’s en laders nr.
073832 e.v.