{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Verpakking | Systeemkoffer (L-Boxx) | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Bosch 18 V | |
Fabrikantnummer | GDR V18-160 | |
Aantal inbegrepen accu’s | 2 | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 2 Ah | |
Accuspanning | 18 V | |
Maximale schroef-⌀ (8,8 − 12,9) | M14 | |
Maximaal draaimoment hard | 160 Nm | |
Aantal slagen | 0 min-1 - 3.200 min-1 | |
Gereedschapsopname aandrijfprofiel | Binnenzeskant | |
Gereedschapsopname afmeting | 1/4 inch | |
Maximaal toerental 1e versnelling | 2.800 min-1 | |
Gewicht | 1,7 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | 10 m/s2 | |
Lengte | 153 mm | |
Hoogte | 234 mm | |
Typisch gebruik | Strong | |
geschikt voor materiaal | hout | |
Producttype | Slagschroefmachine |
Artikelnummer | 074052 GDR18160 | |
Nummer fabrikant | 06019G5100 |