{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Verpakking | Transportkoffer | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Milwaukee type B 18 V | |
Fabrikantnummer | ASB 18 QC | |
Accucapaciteit | 2,5 Ah | |
Accuspanning | 18 V | |
Motortype | Borstelloos | |
Maximaal draaimoment zacht | 32 Nm | |
Maximaal draaimoment hard | 60 Nm | |
Maximaal toerental 1e versnelling | 0 min-1 - 450 min-1 | |
Maximaal toerental 2e versnelling | 2.000 min-1 | |
Snelspanhouder spanbereik | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in hout | 50 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in beton | 13 mm | |
Maximale vibratie volgens EN met klopboorfunctie | 13 m/s2 | |
Maximale vibratie volgens EN zonder klopboorfunctie | < 2,5 m/s2 | |
Gewicht | 1,8 kg | |
Typisch gebruik | Heavy Duty | |
Producttype | Klopboorschroefmachine |
Artikelnummer | 070100 71132362 | |
Nummer fabrikant | 71132362000 |