Accu-boorschroefmachine GSR1821

Artikelnummer: 070243 GSR1821
op aanvraag
Op voorraad
200 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Bosch 18 V
Fabrikantnummer GSR 18V-21
Energievoorziening Accuvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 2 Ah
Accuspanning 18 V
Motortype 4-polige DC-motor
Maximaal draaimoment zacht 21 Nm
Maximaal draaimoment hard 55 Nm
Toerentalbereik 1e stand 0 min-1 - 480 min-1
Toerentalbereik 2e stand 0 min-1 - 1.800 min-1
Snelspanhouder spanbereik 1,5 mm - 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 35 mm
Gewicht 1,7 kg
Maximale vibratie volgens EN <2,5 m/s2
Typisch gebruik Medium
geschikt voor materiaal hout; Staal
Producttype Boorschroefmachine
USP1 18V, 4-polige DC-motor
USP2 Snelspanhouder-spanbereik 1,5-13, met 2 accu’s, in L-Boxx

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 070243 GSR1821
EAN/GTIN 3165140979412
Nummer fabrikant 06019H1008

Omschrijving

Uitvoering:

  • Compacte, krachtige accu-boorschroefmachines, rechts-/linksom draaiend.
  • Led-licht voor verlichting van het werkgebied en weergave van het acculadingsniveau.
  • Draaimomentinstelling met meerdere standen voor precies schroeven.
  • Elektronische toerentalregeling voor precies aanboren en schroeven.
  • Softgrip.

Uitstekende ergonomie en aangenamer te hanteren door compact design. Motorrem om precies te werken.

Voordeel:

Electronic Motor Protection.

Levering:

Inclusief 2× Li-ion-accu’s, lader, L-BOXX.

Tip:

Bijbehorende reserveaccu’s, startersets en laders vindt u vanaf nr. 073851 en nr. 073863073867.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen