{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Fabrikantnummer | 7732 | |
Draaimomentbereik | 138 Nm - 420 Nm | |
Maximale schroef-⌀ (8.8-12.9) | M20 | |
Maximaal toerental | 9.000 min-1 | |
Gereedschapsopname aandrijfprofiel | Vierkant | |
Gereedschapsopname afmeting | 1/2 inch | |
Maximale luchtbehoefte | 612 l/min | |
Draadaansluiting | NPT | |
Persluchtaansluiting | 1/4 inch | |
Aanbevolen slangafmeting (inwendige ⌀) | 10 mm | |
Gewicht | 1,3 kg | |
Geluidsproductie | 95 dB(A) | |
Maximale vibratie volgens EN | 12,1 m/s2 | |
Lengte | 112 mm | |
Producttype | Schroefmachine |
Artikelnummer | 079201 7732 | |
Nummer fabrikant | 8941077321 |