{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | S2310 | |
Draaimomentbereik | 2 − 15 Nm | |
Maximale schroef-⌀ (8.8−12.9) | M8 | |
Maximaal toerental | 800 min-1 | |
Bithouder | F 6,3 | |
Uitvoering | Pistool | |
Maximale luchtbehoefte | 510 l/min | |
Draadaansluiting | BSP | |
Persluchtaansluiting | 1/4 inch | |
Aanbevolen slangafmeting (inwendige ⌀) | 10 mm | |
Gewicht | 1,4 kg | |
Geluidsproductie | 81 dB(A) | |
Maximale vibratie volgens EN | < 2,5 m/s2 | |
Producttype | Schroefmachine |
Artikelnummer | 079163 S2310 | |
EAN/GTIN | 7322590036980 | |
Nummer fabrikant | S2310-C |