{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Fabrikantnummer | S2480 | |
Draaimomentbereik | 6 − 13 Nm | |
Maximale schroef-⌀ (8.8−12.9) | M5 | |
Maximaal toerental | 6.500 min-1 | |
Gereedschapsopname afmeting | 1/4 inch | |
Maximale luchtbehoefte | 600 l/min | |
Draadaansluiting | BSP | |
Persluchtaansluiting | 1/4 inch | |
Aanbevolen slangafmeting (inwendige ⌀) | 10 mm | |
Gewicht | 0,78 kg | |
Geluidsproductie | 90 dB(A) | |
Maximale vibratie volgens EN | 6,4 m/s2 | |
Lengte | 132 mm | |
Producttype | Schroefmachine |
Artikelnummer | 079161 S2480 | |
Nummer fabrikant | 8431025790 |