{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Fabrikantnummer | S2428L | |
Draaimomentbereik | 3,5 Nm - 7 Nm | |
Maximale schroef-⌀ (8.8−12.9) | M5 | |
Maximaal toerental | 700 min-1 | |
Gereedschapsopname afmeting | 1/4 inch | |
Uitvoering | Staaf | |
Maximale luchtbehoefte | 360 l/min | |
Draadaansluiting | BSP | |
Persluchtaansluiting | 1/4 inch | |
Aanbevolen slangafmeting (inwendige ⌀) | 10 mm | |
Gewicht | 1 kg | |
Geluidsproductie | 70 dB(A) | |
Maximale vibratie volgens EN | < 2,5 m/s2 | |
Producttype | Schroefmachine |
Artikelnummer | 079165 S2428L | |
Nummer fabrikant | S2428-L |