{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Fabrikantnummer | WSG 15-125P | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Wattage | 1.500 W | |
Maximale vibratie volgens EN | 5 m/s2 | |
Maximale schijf-⌀ | 125 mm | |
Maximale doorslijpdiepte | 33 mm | |
Gewicht | 2,3 kg | |
Dodemansschakeling | nee | |
Herstartblokkering | ja | |
Bijzonderheid | korte uitvoering | |
Producttype | Haakse slijper |
Artikelnummer | 077111 722178 | |
Nummer fabrikant | 72217860000 |