{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | RS 17-70 E | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Wattage | 1.700 W | |
Bandbreedte | 20; 40 mm | |
Bandlengte | 815 mm | |
Bewerkbare buis-⌀ | 8 mm - 80 mm | |
Gewicht | 4,2 kg | |
maximale bandsnelheid | 22 mm/s | |
Maximale vibratie volgens EN | 4,1 m/s2 | |
Producttype | Buizenslijper |
Artikelnummer | 077715 722275 | |
EAN/GTIN | 4014586895871 | |
Nummer fabrikant | 722275 |