{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | RS 10-70 E | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Wattage | 800 W | |
Bandbreedte | 30 mm | |
Bandlengte | 533 mm | |
Bewerkbare buis-⌀ | 8 mm - 45 mm | |
Type | 72216660 | |
Gewicht | 2,9 kg | |
maximale bandsnelheid | 350 mm/s - 1.100 mm/s | |
Maximale vibratie volgens EN | 4,5 m/s2 | |
Producttype | Buizenslijper |
Artikelnummer | 077715 72216660 | |
Nummer fabrikant | 72216660000 |