{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | GDS 18E | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Wattage | 500 W | |
Maximale schroef-⌀ (8,8 − 12,9) | M18 | |
Maximaal draaimoment hard | 250 Nm | |
Maximaal toerental | 1.300 min-1 | |
Aantal slagen | 1.000 min-1 - 2.600 min-1 | |
Gereedschapsopname aandrijfprofiel | Buitenvierkant | |
Gereedschapsopname afmeting | 1/2 inch | |
Gewicht | 3,2 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | 4 m/s2 | |
Typisch gebruik | Strong | |
Producttype | Slagschroefmachine | |
USP2 | max. schroef-⌀ M18, met gereedschapsopname 1/2 inch buitenvierkant | |
USP1 | 250 Nm hard |
Artikelnummer | 074170 GDS18E | |
EAN/GTIN | 3165140596657 | |
Nummer fabrikant | 0601444000 |