Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Hoogrendement-koelsmeerconcentraat Plus 20 l

Artikelnummer: 084260 20

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Jerrycan
Inhoud 20 l
Kleur lichtbruin
Kinematische viscositeit 93 mm2/s
Opslagtemperatuur 5 °C - 40 °C
Producttype Koelsmeermiddel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 084260 20
Nummer fabrikant 160842620

Omschrijving

Uitvoering:

chloor-, formaldehyde- en boorzuurvrij koelsmeermiddel voor hoge eisen. Hogedrukadditieven voorkomen dat de smeerfilm loslaat; de film blijft ook bij maximale belasting in moleculaire dikte op het snijgereedschap aanwezig.
Hoogrendement-koelsmeerconcentraat voor zeer moeilijk verspaanbare en hoogvaste materialen, moeilijk te bewerken aluminiumlegeringen en zachte metalen, aminevrij.

Voordeel:

Verbetert de gereedschapsstandtijd, snijcapaciteit en oppervlaktekwaliteit. Chloorvrij − er ontstaan geen schadelijke dampen, milieuvriendelijk.
Concentraten zijn roestwerend, lakvriendelijk, fysiologisch onbezwaarlijk, zeer goed bestand tegen besmetting door bacteriën, en huidvriendelijk.

Toepassing:

Universeel geschikt voor alle verspaningswerkzaamheden (draaien, frezen, boren, draadsnijden, ruimen, brootsen, zagen, slijpen). Absoluut noodzakelijk bij de bewerking van moeilijk verspaanbare materialen. Normale mengverhouding 1: 20, voor zeer harde materialen en edelstaal. Mengverhouding 1 : 10 tot 1 : 15.

Tip:

Jokisch voerbaan- resp. geleidingsbaanolie zijn op aanvraag leverbaar. Deze zijn optimaal afgestemd op alle andere Jokisch-producten (geen kleverige resten) en kunnen ook als hydraulische olie en tandwielolie worden gebruikt.