Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Kabelhaspel, kunststof, voor F, B, PL en CZ 25V

Artikelnummer: 081127 25V
  • IP-klasse: IP 20

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 20
Type 25V
Netspanning 250 V
Nominaal vermogen afgerold 3500 (16 A) W
Kabelklasse H05VV-F
Kabelopbouw 3G1,5
Materiaal kabel PVC rood
Materiaal behuizing kunststof
Kabellengte 25 m
Aantal contactdozen 4
Diagnosesysteem aanwezig nee
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Kabelhaspel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081127 25V
Nummer fabrikant FK0Y25PT010

Omschrijving

Uitvoering:

Hedi® kabelhaspels staan voor kwaliteit ‘Made in Germany’ en lange levensduur. Speciaal ontworpen haspels zorgen voor een geoptimaliseerde kabelgeleiding. De geïntegreerde rotatiestopschakelaar voorkomt onbedoeld roteren van de haspel. Alle kabelhaspels zijn voorzien van thermische veiligheidsschakelaars.
Met contactdozen voor de landen F, B, PL en CZ.
Te gebruiken in een droge omgeving.

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀< 12 mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.