{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
IP-klasse | IP 44 | |
Type | 250 | |
Nominaal vermogen | 3,5 kW | |
Breedte | 227 mm | |
Diepte | 212 mm | |
Hoogte | 305 mm | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Aantal contactdozen 250 V | 6 | |
Geschikt voor landen | F; B; PL; CZ | |
Producttype | Energiekubus | |
Stekkertype ingang | E |
Artikelnummer | 081143 250 | |
EAN/GTIN | 4003644015788 | |
Nummer fabrikant | FKVE6000 |