Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Mini led-straler 7-SOUND

Artikelnummer: 081452 7-SOUND

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 65
ATEX-zone geen
Fabrikantnummer SOUNDLED S
Lichtstroom 300 lm
Lichtstroom stand 2 600 lm
Brandduur 3 h
Brandduur stand 2 6 h
Energievoorziening Accuvoeding
Lichtbron Led-module
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 5,2 Ah
Accuspanning 3,7 V
Totale lengte 92 mm
Totale breedte 74 mm
Totale hoogte 86 mm
Gewicht 430 g
Producttype Straler

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081452 7-SOUND
Nummer fabrikant 03.5900

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte en krachtige led-accustraler voor mobiel gebruik. Dankzij de compacte afmetingen kan deze perfect als handlamp worden gebruikt. De verstelbare magnetische voet maakt bovendien stationair gebruik mogelijk.
Met ingebouwde luidspreker, ideaal voor de werkplek en de bouwplaats. Draadloos aan te sturen.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires