Uitvoering:
Cordless Alliance System (CAS) is een producentonafhankelijk accusysteem van toonaangevende merken voor elektrisch gereedschap.
Krachtige led-accustraler met dimfunctie. De behuizing van spuitgietaluminium is extreem robuust en resistent tegen sterke stoten, slagen en trillingen. Voor gebruik met CAS 12V of 18V accu’s of directe aansluiting op de SCANGRIP® stroomvoorziening (accessoires).
- Dankzij de BLUETOOTH lichtregeling kunnen maximaal vier lampen worden in-/uitgeschakeld en kan de lichtopbrengst in vijf niveaus worden aangepast aan de betreffende werkzaamheden.
- Met afneembare diffusor.
- Geïntegreerde draaggreep en nieuwe voet voor flexibele uitlijning en directe montage op het SCANGRIP®-statief of aan magneethouders.
Functie:
IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.
Levering:
Lampen worden zonder accu en lader geleverd.
Tip:
Bijbehorende accu’s, laders en netadapters voor de stroomvoorziening met kabel vindt u onder nr.
081246 −
081249.