{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
IP-klasse | IP 30 | |
Fabrikantnummer | NOVA 2 CAS | |
Lichtstroom | 200 lm - 2.000 lm | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Aantal inbegrepen accu’s | 0 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accuspanning | 12 V; 18 V | |
Totale lengte | 163 mm | |
Totale breedte | 63 mm | |
Totale hoogte | 163 mm | |
Producttype | Straler |
Artikelnummer | 081240 NOVA-2 | |
Nummer fabrikant | 03.6100 |