{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Ketting-⌀ | 10 mm | |
Nuttige lengte | 3 m | |
Belastbaarheid WLL β = 0° – 45° | 6.700 kg | |
Belastbaarheid WLL β = 45° – 60° | 4.750 kg | |
Producttype | Aanslagketting |
Artikelnummer | 086437 A3 | |
EAN/GTIN | 4032378142057 | |
Nummer fabrikant | H310SL3TYP1(VKH-G) |