Set slagletters, 27-delig Spiegelschrift A − Z, & 6 mm

Artikelnummer: 085440 6
Prijs instellen 27 Stuk (4,69 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 70 mm
Letterhoogte 6 mm
Schachtdikte 9,5
Producttype Handslagstempel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085440 6
EAN/GTIN 5022044007635
Nummer fabrikant PR27060

Omschrijving

Uitvoering:

Van taaihard staal met uiterst precieze machinegravure en dieptebegrenzing; exact centrisch. Gekalibreerde schacht, doorgehard. Slagkopveredeling voor hoge arbeidsveiligheid. Verpakt in kunststof doos.
Krachtige precisiestempel, chemisch vernikkeld, hoogste standtijd.
Spiegelschrift; d.w.z. dat het ingeslagen teken in spiegelschrift op het werkstuk verschijnt (matrijzenbouw).

Toepassing:

Voor het signeren van materialen tot een hardheid van 1200 N/mm2.

Reservedeel:

Afzonderlijke slagcijfers onder nr. 085411 maat letterhoogte / cijfer, bijv. nr. 085411 maat 3/1.
Afzonderlijke slagletters onder nr. 085431 maat letterhoogte / teken, bijv. nr. 085431 maat 3/A.

Tip:

Op aanvraag zijn andere hand- en machinestempels in allerlei soorten, bijv. stempels met bedrijfslogo’s, volgens specificatie leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen