{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 120 kg | |
Legbord dikte | 38 mm | |
Hoogteverstelling in raster | 40 mm | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
Hoogte | 2.000 mm | |
Diepte | 400 mm | |
Opbouwmaat basisstelling breedte | 1.000 mm | |
Legbord breedte | 946 mm | |
Legbord breedte binnenwerkse maat | 900 mm | |
Aantal legborden | 4 | |
Maximale veldbelasting | 900 kg | |
Producttype | Legbordstelling |
Artikelnummer | 928000 2000 |