{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Materiaaldikte | 1,2 mm | |
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 75 kg | |
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % | |
Uittrekbaarheid lade | Uittrekbeveiliging | |
Individuele ladeontgrendeling | Eenhands | |
Hoogteverstelling in raster | 25 mm | |
Nuttig ladeoppervlak in G | 36×20 | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 885 mm | |
Breedte | 1.000 mm | |
Diepte | 600 mm | |
Nuttige hoogte | 600 mm | |
Nuttige hoogte voor lades | 600 mm | |
Ladenbehuizing hoogte | 700 mm | |
Lades nuttige breedte | 900 mm | |
Lades nuttige diepte | 500 mm | |
Lades nuttige breedte in G | 36 | |
Lades nuttige diepte in G | 20 | |
Wiel-⌀ | 125 mm | |
Aantal lades | 5 | |
Maximale belastbaarheid | 450 kg | |
Uitvoering | verrijdbaar; met lades | |
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen | ja | |
Gewicht | 131 kg | |
Producttype | Montagewagen |
Artikelnummer | 930725 860/5 |