{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hardschuimkwaliteit LD45, dikte | 30 mm | |
Vullingsgraad van een lade in G | 20×8 | |
Geschikt voor bedrijfsinrichting | Gereedschapswagen | |
Breedte | 500 mm | |
Diepte | 200 mm | |
Breedte in G | 20 G | |
Diepte in G | 8 G | |
Aantal gereedschappen | 19 | |
Uitvoering | met schroefsleutels (ring- en steeksleutels) | |
Producttype | Hardschuiminlay |
Artikelnummer | 915035 19 | |
EAN/GTIN | 4045197873002 |