{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 15 kg | |
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % | |
Hoffmann geperforeerde wand, raster | 9×9 mm | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Hoogte | 1.005 mm | |
Breedte | 720 mm | |
Diepte | 450 mm | |
Lades nuttige breedte | 530 mm | |
Lades nuttige diepte | 410 mm | |
Aantal lades | 7 | |
Gewicht | 54 kg | |
Producttype | Gereedschapswagen |
Artikelnummer | 916442 7 |