Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Legbord-aanbouwstelling 1910/1300 mm

Artikelnummer: 990463 1910/1300
  • Legbord dikte: 40
  • Hoogteverstelling in raster: 53
  • Montage-uitvoering: Inhaakstelling
  • Materiaal: verzinkt

Productdetails

Technische gegevens

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 150 kg
Legbord dikte 40 mm
Hoogteverstelling in raster 53 mm
Montage-uitvoering Inhaakstelling
Materiaal verzinkt
Hoogte 1.910 mm
Opbouwmaat aanbouwstelling breedte 1.313 mm
Legbord breedte binnenwerkse maat 1.282 mm
Belastbaarheid per inlegdeel 150 kg
Stellingopbouw Aanbouwstelling
Inhaken ja
Klantmontage ja
Producttype Legbordstelling

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 990463 1910/1300
Nummer fabrikant 6671025

Omschrijving

Uitvoering:

Legbord-inhaakstelling in twee veldbreedtes 994 mm en 1282 mm. Volledig verzinkt met 5 legborden, verstelbaar in een raster van 53 mm. Gelaste profielen en bodems. Montage zonder gereedschap, probleemloos uit te breiden. Gedeelde stellingstaanders maken transportoptimalisering mogelijk.
Totale veldbelasting: 1900 kg per veld.

Omschrijving:

Opbouwmaten:
Basisstelling: nominale lengte 1300 mm + 44 mm
Aanbouwstelling: nominale lengte 1300 mm + 13 mm

Tip:

  • Vloer- en wandbevestiging worden niet meegeleverd.
  • Eenzijdig te gebruiken vanwege versteviging door steunkruis.
  • De vrije kniklengte (K) mag niet meer dan 595 mm bedragen.
  • Aflevering zonder montage.
  • Geoptimaliseerd voor transport - verzending in 2 postpakketten, geen palletverzending.