Uitvoering:
Staander IPE-profielen IPE 120 warmgewalst. Dwarsarmen IPE-profiel geschroefd. Wegrolbeveiliging vastgelast. Dwarsarmen voor insteekbare wegrolbeveiliging op aanvraag.
Omschrijving:
Opbouwmaten:
aantal velden× hartafstand + 1 staanderbreedte (64 mm).
Totale diepte = nominale diepte + 120 mm voor staander resp. staandervoet (geldt voor enkel- en dubbelzijdige stellingen).
Levering:
Alle stellingen inclusief horizontale verbindingsbalken en steunkruis, alsmede zwaarlastankers voor vloerverankering.
Kleur:
Staanders RAL 5010, gentiaanblauw, dwarsarmen RAL 2004, zuiver oranje.
Tip:
- Als overige afmetingen zijn standaard leverbaar: Hoogtes 2000 / 3000 / 3500 mm. Diepte 750 mm. Breedtes 750 / 1000mm.
- Dwarsarmstellingen met afwijkende afmetingen en belastbaarheid op aanvraag.
- Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.