Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

INFO Point naar keuze te configureren

Artikelnummer: 950960
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Veiligheidscertificaat: GS TÜV Süd

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT INFO Point is een moderne computerwerkplek voor de weergave en bewerking van digitale informatie, de registratie van gegevens, en als terugkoppelingsstation met aangesloten barcodescanner (niet meegeleverd).
Het INFO Point is voorzien van een robuuste plaatstalen behuizing. Aan de voorzijde bevindt zich op ergonomische hoogte een opklapbaar tableau voor toetsenbord en muis. Onder het tableau kunnen achter de afsluitbare deur pc- of Linux-clients worden geplaatst. Het tableau en de deur kunnen met DOM stiftcilindersloten worden afgesloten. Voor de noodzakelijke ventilatie van de apparaten die zich in het INFO Point bevinden, zorgt de achterwand met een perforatie□ 9×9 mm in een raster van 37 mm. Hieraan kunnen ook Easyfix-haken en -houders worden bevestigd.
Zonder monitor, voor individuele uitrusting met 24 inch monitor.

Kleur:

Romp antraciet, RAL 7016, poedercoating.