Hoffmann Group Home
  • 500.000 vermelde artikelen
  • Levering binnen 24 h
  • TÜV-gecertificeerde leverkwaliteit
  • Menu
Art-nr.: 951621

Computerwerkstation met printerklep

Merken: GARANT
Materiaaldikte 0.9
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9
IP-klasse IP 41
Deuropeningshoek 225
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Veiligheidscertificaat GS TÜV Süd

Computerwerkstation met printerklep

Nalevering
Stuksprijs
vanaf  € 1.229,00
exclusief BTW Excl. verzendkosten
Meer uit deze categorie Kasten
Meer van GARANT

Productomschrijving

Uitvoering:

TFT-monitorkast voor platte beeldschermen, afsluitbaar, met vast legbord. Traploos verstelbare kanteldeur met automatische stop, met polycarbonaat-ruit. Computerkast met ventilator en in hoogte verstelbaar verzinkt legbord en aflegbord van beuken multiplex.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren en lade signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.

Technical Data

Hoffmann geperforeerde wand, raster
9×9 mm
Kleuren
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 
Deuropeningshoek
225 graden
Stiftcilinderslot
modulair cilinderhuis 
Materiaaldikte
0,9 mm
IP-klasse
IP 41 
Veiligheidscertificaat
GS TÜV Süd