Stellingkast zonder deuren

Artikelnummer: 944009
vanaf 
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Draagvermogen kastbehuizing binnen: 500
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Omschrijving

Uitvoering:

Bevestiging van legborden in een raster van 25 mm mogelijk.
Stellingkast met indeling in 30×11G.

Levering:

Kast inclusief legborden en open magazijnbakken.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

  • Voor losse open magazijnbakken zie nr. 963321.
  • Voor losse legborden zie nr. 944061, 944065.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.