Maxi-systeem- / zwaarlastkast met doorzichtige schuifdeur

Artikelnummer: 942767
vanaf 
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Draagvermogen kastbehuizing binnen: 1.600
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Omschrijving

Uitvoering:

Kast 80×28G, zonder indeling. Geschikte lades: 36×20G (a.u.b. apart bestellen).
Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

Voor legborden en accessoires voor GridLine maxi-systeem- en zwaarlastkasten zie nr. 942530942610 en groep 95.
Gebruik als zwaarlastkast alleen mogelijk met zwaarlastlegbord nr. 942610.
Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Ergänzungsartikel Betriebseinrichtungen"