Uitvoering:
Kast met indeling in 40×20G, met lades 36×14G.
Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. Nivelleersokkel met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Schuifgreep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.
lades fronthoogte 125 mm.
Levering:
Kast inclusief legborden en laden.
Kleur:
Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating. Jaloezieën van geëloxeerde aluminium profielen, niet configureerbaar wat betreft kleur.
Deuren en ladefronten antraciet RAL 7016, poedercoating.
Tip:
Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr.
940501 –
940710 en Groep 95.
Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.