Acculaadkast met volledig plaatstalen vleugeldeuren

Artikelnummer: 944501
vanaf 
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Deuropeningshoek: 250
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Omschrijving

Uitvoering:

Acculaadkast in 40×20G met indeling. Voorzien van aardlekzekeringkast en ventilator. Ventilator met luchtfilter met overdrukwerking (50 m3 / h). Lucht ontsnapt door zijdelings in de deuren aangebrachte ventilatieopeningen. Acculaadlegborden met telkens twee contactdozen 6-voudig, 230 V, met aan- / uit-schakelaar.

Levering:

Kast inclusief 2 geperforeerde acculaadlegborden. Aansluitstekker 16 A / 400 V 5-polig met 3 m kabel en meetrapport. 4 × 6-voudige tafelcontactdoos.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

Duitse contactdoosversie.
Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.