{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Materiaaldikte | 0,9 mm | |
Deuropeningshoek | 225 graden | |
Hoffmann geperforeerde wand, raster | 9×9 mm | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
IP-klasse | IP 41 | |
Afmeting printerklep | 236×290 mm | |
Producttype | Computer-werkstation |
Artikelnummer | 951611 DK |