Uitvoering:
als computerwerkplek nr.
951100/
951150, echter met ruimtebesparende TFT-monitorkast voor platte beeldschermen, afsluitbaar, met legbord. Traploos verstelbare kanteldeur met automatische stop, met polycarbonaat-ruit.
Onderkast met afzonderlijk afsluitbare, dubbele vleugeldeur met polycarbonaat-ruit, uitgevoerd met scheidingswand (naar keuze rechts of links monteerbaar),
uittrekbaar legbord, belastbaarheid 45 kg, met trekontlasting en verzinkt legbord voor het tower-vak. Alle sloten zijn gelijksluitend. Alle elektrische installaties zijn zodanig aangebracht dat ze niet buiten het grondvlak uitsteken en zeer goed toegankelijk zijn. De computerwerkplek is naar keuze met of zonder verrijdbaar onderstel (2 bokwielen en 2 elektrisch geleidende zwenkwielen met vergrendeling, ⌀ 125 mm, en een duwbeugel) leverbaar. Aflegbord van beuken multiplex.
Beschermklasse: Stof- en spatwaterdicht volgens
IP41 volgens DIN/VDE/0470/EN60529.
Kleur:
Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren, lades en uittrekbaar legbord signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.