Uitvoering:
De olie- en waterdichte bak is voorzien van een geschroefde, geperforeerde plaat over de hele bodem en een aftapkraan van 1 inch. Hierdoor is de bak speciaal geschikt voor het verzamelen en scheiden van vloeistoffen en vaste stoffen.
De bak met een wanddikte van 3 mm kan comfortabel met een kabel vanaf de heftruckstoel worden gekanteld.
Het basisframe bevat vorkkokers voor de vorkheftruck.
Beveiliging tegen onbedoeld wegglijden, plaat van de bak rondom voorzien van een randprofiel.
Kleur:
Naar keuze lichtblauw, RAL 5012, geeloranje, RAL 2000, vuurrood, RAL 3000, resedagroen, RAL 6011, muisgrijs, RAL 7005 gelakt.