Montagewagen, uitgerust met GARANT open magazijnbakken

Artikelnummer: 918595
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
1 stuks direct leverbaar
  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • Hoogteverstelling in raster: 50
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Omschrijving

Uitvoering:

Montagewagen nr. 918590 maat 1300 uitgerust met GARANT open magazijnbakken.
Frame en opbouw van vierkante stalen buis, met bodem van plaatstaal. Inhaakopeningen in het frame aan voor- en achterzijde (raster van 50 mm) voor de bevestiging van legbord, multifunctionele rail enz. in maat 1000 mm. Schroefdraadbussen aan de binnenkant van het frame voor de montage van geperforeerde platen. 4 Zwenkwielen (2 met vergrendeling, ⌀ 125 mm) met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, naven met rollagers en een grote, met Haptoprene® beklede handgreep zorgen voor een veilige hantering.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.