Volledig uittrekbare lade 75 kg 54×27 E
Artikelnummer:
946083
- Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75 kg
- Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100 %
- Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productdetails
Omschrijving
Uitvoering:
plaatstaal, bodem geperforeerd in raster van 17 mm, zijwanden aan de binnenzijde rondom voorzien van sleuven (met 17 mm tussenruimte) voor onbeperkte indelingsmogelijkheden, ladefront met brede aluminium greep (labelstrip en beschermfolie worden meegeleverd). Geleidingen zonder dwarselement.
Volledig uittrekbare lades, 100% uittrekbaar; belastbaarheid 75 kg.
Volledig uittrekbare lades, 100% uittrekbaar; belastbaarheid 75 kg.
T.b.v.:
Stellingsysteem nr. 946000 e.v.
Kleur:
signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.