Uitvoering:
Monitorkast met ventilator voor beeldbuismonitoren tot 19 inch. Vleugeldeur met polycarbonaat-ruit, afsluitbaar.
Toetsenbordlade klikt vast in eindpositie. Drievoudig in hoogte verstelbaar in een raster van 60 mm (1058 / 1118 / 1178 mm), afsluitbaar, met handpalmsteun van bamboe en trekontlasting.
Computerkast met ventilator en 1 in hoogte verstelbaar verzinkt legbord en kabeldoorvoeropeningen voor nette kabelmontage. Alle sloten zijn gelijksluitend.
Kleur:
Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren en ladefront antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.
Tip:
De computerwerkplek is compatibel met GridLine kasten diepte 20G nr. 940001 − 940217, 940801 – 940907 en kan hiermee naar keuze worden gecombineerd.Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.